BOSCH WERKZEUG - Bohrschrauber FlexiClick Set mit allen Aufsätze 12V Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019F6000
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 0.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140847322
Sonepar Artikelnummer
120422774
Hersteller Artikelnummer
06019F6000
Hersteller Typ
GSR 12V-15 FC
Hersteller Artikel Nr.:
06019F6000
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
0.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment:
30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1 .. 10 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0.6 kg
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Drehmomenteinstellung:
15 .. 30 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm
Höhe:
178 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.095 kg


