BOSCH WERKZEUG - Diamant Dosensenker 82mm Länge:60mm 4Segmente H:10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608599048
Schneidstoff - sonstige
Länge - 60 mm
Senkdurchmesser - 82 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952508795
Sonepar Artikelnummer
120712675
Hersteller Artikelnummer
2608599048
Hersteller Typ
DIAMANT DOSENSENKER 82MM
Hersteller Artikel Nr.:
2608599048
Schneidstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Senkdurchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.520 kg
Herausragende Lebensdauer in verschiedenen Baumaterialien! Hochwertiges Diamantkorn und Matrix für Langlebigkeit und Präzision Musst du Löcher für Steckdosen in Stein, Beton und andere Baumaterialien schneiden, ohne dass eine komplexe Kühlung bzw. Schmierung erforderlich ist? Dann ist der PRO Socket Core Cutter dry das richtige Zubehör für dich. Er vereint effektives Arbeiten mit hervorragender Haltbarkeit. Die Qualität und Haltbarkeit des PRO Socket Core Cutter dry zeigt sich in seinem hochwertigen Diamantbesatz in einer Premium-Metallmatrix - für hohe Leistung und Langlebigkeit.


