BOSCH WERKZEUG - Diamantbohrmaschine GDB 180 WE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601189800
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84649000
Gewicht - 6.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140764896
Sonepar Artikelnummer
121396164
Hersteller Artikelnummer
601189800
Hersteller Typ
GDB 180 WE
Hersteller Artikel Nr.:
601189800
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84649000
Gewicht:
6.100 kg
Diamantbohrmaschine GDB 180 WE, Die kabelgebundene GDB 180 WE Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Diamantbohrmaschine, die sowohl für den Hand- als auch für den ständergeführten Betrieb geeignet ist. Der kraftvolle 2.000-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 180 mm Durchmesser. Ferner ist sie durch die robuste Bauweise und ein Getriebe mit Ölbadschmierung extrem langlebig. Diese Bohrmaschine ist für den Nass- und Trockenbetrieb ausgelegt und eignet sich für vielseitige Anwendungen. Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen. Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 180 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Die GDB 180 WE Professional besitzt ein 2-Gang-Getriebe. Absaugadapter. Kugelhahn. Handwerkerkoffer


