BOSCH WERKZEUG - Diamanttrennscheibe f. Akkuwinkelschl. MultiMaterial 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608900660
Scheibendurchmesser - 125 mm
Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952539959
Sonepar Artikelnummer
121117013
Hersteller Artikelnummer
2608900660
Hersteller Typ
DIA TS MULTIMAT 125X22.23X2.2X12 EXPERT
Hersteller Artikel Nr.:
2608900660
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Stärke:
12 mm
Segmenthöhe:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.150 kg


