BOSCH WERKZEUG - Erdnageleintreiber SDS-MAX 13 x 260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608690004
Schneidenbreite - 43 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3165140079778
Sonepar Artikelnummer
120575402
Hersteller Artikelnummer
2608690004
Hersteller Typ
ERDNAGELEINTREIBER 13 X 260 MM
Hersteller Artikel Nr.:
2608690004
Schneidenbreite:
43 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.620 kg


