BOSCH WERKZEUG - Erdnageleintreiber SDS-MAX 16.5 x 260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608690005
Ausführung - sonstige
Schneidenbreite - 42 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3165140079785
Sonepar Artikelnummer
120575401
Hersteller Artikelnummer
2608690005
Hersteller Typ
ERDNAGELEINTREIBER 16,5 X 260 MM
Hersteller Artikel Nr.:
2608690005
Ausführung:
sonstige
Schneidenbreite:
42 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.574 kg


