Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 12V 2Ah im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 12V 2Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600Z0002X

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 175 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140730358

Sonepar Artikelnummer

120615346

Hersteller Artikelnummer

1600Z0002X

Hersteller Typ

GBA 12V 2AH KARTON

Hersteller Artikel Nr.:

1600Z0002X

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

175 g

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.200 kg

Akkupack GBA 12V 2.0Ah, Der Akku GBA 12V 2.0Ah Professional ist ein kompakter Akku aus der 12-Volt-Klasse von Bosch. Durch die optimierte Akkukapazität eignet er sich für die meisten Anwendungen mit einem 12-Volt-Elektrowerkzeug. Kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GBA 12V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku. Karton. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)