Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 12V 3Ah

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 12V 3Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A00X79

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 3 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 180 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140894494

Sonepar Artikelnummer

120615340

Hersteller Artikelnummer

1600A00X79

Hersteller Typ

GBA 12V 3AH

Hersteller Artikel Nr.:

1600A00X79

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

3 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

180 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.185 kg

Akkupack GBA 12V 3.0Ah, Der Akku GBA 12V 3.0Ah Professional ist ein kompakter Akku aus der 12-Volt-Klasse von Bosch. Dank seiner kompakten Bauform ist er ideal für die 12-Volt-Werkzeugreihe und durch seine optimierte Akkukapazität eignet er sich für die meisten 12-Volt-Anwendungen. Kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GBA 12V 3.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku. Karton. 1 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)