Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 12V 6Ah im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 12V 6Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A00X7H

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 6 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 385 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140894579

Sonepar Artikelnummer

120712531

Hersteller Artikelnummer

1600A00X7H

Hersteller Typ

GBA 12V AKKU 1X6.0

Hersteller Artikel Nr.:

1600A00X7H

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

6 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

385 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.385 kg

Akkupack GBA 12V 6.0Ah, Der Akku GBA 12V 6.0Ah Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch wurde für eine maximale Laufzeit konzipiert. Seine extrem hohe Akkukapazität ermöglicht eine um bis zu 300 % längere Laufzeit als beim 12V 2.0Ah Professional, und durch seine Kompaktheit eignet er sich ideal für 12-Volt-Anwendungen, die ultimative Leistung erfordern. Kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GBA 12V 6.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku. Karton. 1 x Akku GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)