Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18.0 V 12.0 Ah

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18.0 V 12.0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A016GU

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 12 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 1350 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140953023

Sonepar Artikelnummer

120544917

Hersteller Artikelnummer

1600A016GU

Hersteller Typ

PROCORE18V 12.0 AH

Hersteller Artikel Nr.:

1600A016GU

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

12 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

1350 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.475 kg

Akkupack ProCORE18V 12.0Ah, Der ProCORE 18V 12.0Ah liefert eine außergewöhnliche und konstante Leistung und ist der stärkste Akku mit der längsten Laufzeit in der ProCORE18V-Reihe. Der Akku liefert Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät für Anwendungen, die maximale Ausdauer und Leistung erfordern. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 12.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)