BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18.0 V 4.0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A016GB
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 4 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 515 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140952873
Sonepar Artikelnummer
120544915
Hersteller Artikelnummer
1600A016GB
Hersteller Typ
PROCORE18V 4.0 AH
Hersteller Artikel Nr.:
1600A016GB
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
515 g
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.557 kg
Akkupack ProCORE18V 4.0Ah, Der ProCORE 18V 4.0Ah Professional ist der leichteste und kompakteste Akku der ProCORE18V-Reihe. Bei optimierter Größe und minimalem Gewicht verfügt er über eine neue Generation der Zellentechnologie, welche die gleiche Leistung liefert wie ein 4,0-Ah-Standardakku. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 4.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)


