BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18.0 V 8.0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A016GK
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 8 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 955 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140952958
Sonepar Artikelnummer
120544916
Hersteller Artikelnummer
1600A016GK
Hersteller Typ
PROCORE18V 8.0 AH
Hersteller Artikel Nr.:
1600A016GK
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
8 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
955 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
1.088 kg
Akkupack ProCORE18V 8.0Ah, Der ProCORE 18V 8.0Ah Professional ist ein Hochleistungsakku, der Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät liefert. In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert seine neuartige Zellentechnologie 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 8.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)


