Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18V 2Ah im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18V 2Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600Z00036

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 350 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140730440

Sonepar Artikelnummer

120654335

Hersteller Artikelnummer

1600Z00036

Hersteller Typ

GBA 18V AKKU 1X2.0

Hersteller Artikel Nr.:

1600Z00036

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

350 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.355 kg

Akkupack GBA 18V 2.0Ah, Der GBA 18V 2.0Ah ist ein leichter Akku aus der AMPShare Alliance. Seine leichte Bauform ermöglicht bequemes Arbeiten, besonders bei der Verwendung von Bohrschraubern. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)