Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18V 4Ah im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18V 4Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600Z00038

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 600 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140730464

Sonepar Artikelnummer

120615347

Hersteller Artikelnummer

1600Z00038

Hersteller Typ

GBA 18V 4AH KARTON

Hersteller Artikel Nr.:

1600Z00038

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

600 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.600 kg

Akkupack GBA 18V 4.0Ah, Der Akku GBA 18V 4.0Ah ist für eine längere Laufzeit ausgelegt. Dank seiner höheren Akkukapazität ermöglicht er eine um 100 % längere Laufzeit als das Modell 18V 2.0Ah. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 4.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)