Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18V 5Ah im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Ersatzakku 18V 5Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A002U5

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 620 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3165140791649

Sonepar Artikelnummer

120654333

Hersteller Artikelnummer

1600A002U5

Hersteller Typ

GBA 18V AKKU 1X5.0

Hersteller Artikel Nr.:

1600A002U5

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

620 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.680 kg

Akkupack GBA 18V 5.0Ah, Der Akku GBA 18V 5.0Ah Professional ist für eine längere Laufzeit ausgelegt. Seine höhere Kapazität ermöglicht eine um 25 % längere Laufzeit als beim 18V 4.0Ah. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 5.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)