BOSCH WERKZEUG - Feindrahtklammer Typ 53 1000 Stk. 18/11.4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609200369
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.74 mm
Rückenbreite - 11.4 mm
Schenkellänge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140004794
Sonepar Artikelnummer
120712554
Hersteller Artikelnummer
1609200369
Hersteller Typ
FEINDRAHTKLAMMER TYP 53
Hersteller Artikel Nr.:
1609200369
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.74 mm
Rückenbreite:
11.4 mm
Schenkellänge:
18 mm
Zolltarifnummer:
83052000
Gewicht:
0.140 kg
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.


