BOSCH WERKZEUG - Fuchsschwanzsägeblätter S 922 HF Holz und Metall 2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608656039
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Stahl - Ja
Hartmetallausführung - Nein
Gesamtlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140093415
Sonepar Artikelnummer
121128018
Hersteller Artikelnummer
2608656039
Hersteller Typ
FUCHSSCHWANZSÄGEBLÄTTER 2 STÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
2608656039
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Hartmetallausführung:
Nein
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Schnittlänge:
100 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.045 kg


