Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GAL 12V/18V-80

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GAL 12V/18V-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A037CH

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.888 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423333510

Sonepar Artikelnummer

121381785

Hersteller Artikelnummer

1600A037CH

Hersteller Typ

GAL 12V/18V-80

Hersteller Artikel Nr.:

1600A037CH

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.888 kg

Ladegerät GAL 12V/18V-80, Einfach und komfortabel: Das GAL 12V/18V-80 Professional ist ein schnelles Dual-Voltage-Ladegerät für alle 12V- und 18V-Bosch Professional-Akkus. Dank eines Ladestroms von 8 A kannst du einen 18V-Akku mit 5,5 Ah in 46 Minuten und einen 12V-Akku mit 4,0 Ah in 37 Minuten vollständig aufladen. Dieses Ladegerät reduziert dank intelligentem Active Air Cooling 3.0 die Ausfallzeiten, indem es den Akku vor, während und nach dem Laden kühlt. Dieses kompakte Ladegerät verfügt über eine praktische Bay-in-Bay-Lösung. Das GAL 12V/18V-80 Professional ist mit dem Bosch Professional 18V und 12V System kompatibel. Es ist außerdem mit der AMPShare Akku-Allianz kompatibel. Das GAL 12V/18V-80 Professional bietet eine einfache Wandhalterung und zwei LED-Anzeigen, die den Ladezustand anzeigen. Karton