Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GBH 18V-28 C (solo, L)

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GBH 18V-28 C (solo, L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0611920001

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 6.131 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952611648

Sonepar Artikelnummer

121381781

Hersteller Artikelnummer

0611920001

Hersteller Typ

GBH 18V-28 C

Hersteller Artikel Nr.:

0611920001

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

6.131 kg

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 C, Der kabellose GBH 18V-28 C Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit. Mit dem optionalen Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 C mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz. Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3). Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)