BOSCH WERKZEUG - GBH 6-42 C
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611278020
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672191
Gewicht - 9.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423242546
Sonepar Artikelnummer
121381786
Hersteller Artikelnummer
0611278020
Hersteller Typ
GBH 6-42 C
Hersteller Artikel Nr.:
0611278020
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
9.000 kg
Bosch Professional GBH 6-42 C: Kombibohrhammer mit SDS-max-Aufnahme. Schlagenergie 17,0 J, Bohrleistung im Beton bis 52 mm (Vollbohrer) bzw. 68 mm (Hohlbohrer). Nennaufnahmeleistung 1.500 W, Vibrationsemission Bohren aH 8,5 m/s². Geeignet für anspruchsvolle Schwer- und Stemmarbeiten.


