BOSCH WERKZEUG - GBH 8-45 D Bohrhammer Koffer
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611265100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672191
Gewicht - 12.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140604062
Sonepar Artikelnummer
121381780
Hersteller Artikelnummer
0611265100
Hersteller Typ
GBH 8-45 D
Hersteller Artikel Nr.:
0611265100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
12.220 kg
Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D, Der GBH 8-45 D Professional ist durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im SDS max Bohrhammer Segment. Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max Aufgaben mühelos zu erledigen. Dieser Bohrhammer verfügt außerdem über robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer. Sein starker Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 45 mm sowie für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 8-45 D Professional über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 51A). Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch


