BOSCH WERKZEUG - GDB 350 WE Diamantbohrmaschine Karton
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601189900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84649000
Gewicht - 13.534 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140799317
Sonepar Artikelnummer
121381776
Hersteller Artikelnummer
0601189900
Hersteller Typ
GDB 350 WE
Hersteller Artikel Nr.:
0601189900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84649000
Gewicht:
13.534 kg
Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Die kabelgebundene GDB 350 WE Professional ist eine 3-Gang-Diamantbohrmaschine für den ständergeführten Betrieb. Der kraftvolle 3.200-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 350 mm Durchmesser. Sie ist extrem langlebig durch die sehr robuste Bauweise. Die lange Lebensdauer dieser Diamantbohrmaschine wird auch durch das Getriebe mit Ölbadschmierung unterstützt. Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen. Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 350 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Die GDB 350 WE Professional besitzt ein 3-Gang-Getriebe.