Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GDE 18V-12

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GDE 18V-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A028H6

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081100

  • Gewicht - 1.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952618845

Sonepar Artikelnummer

121381782

Hersteller Artikelnummer

1600A028H6

Hersteller Typ

GDE 18V-12

Hersteller Artikel Nr.:

1600A028H6

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.750 kg

Integrierter Sauger GDE 18V-12, Dieses Gerät ist für die Staubabsaugung in Verbindung mit dem Bohrhammer GBH 18V-22 Professional bei Arbeiten in Beton und Mauerwerk vorgesehen. Staubfrei arbeiten Kartonschachtel mit Kartoneinsatz. 2 x Ringbürste (1 600 A00 D2R)