Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GDS 18V-330 HC (solo, L)

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GDS 18V-330 HC (solo, L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019L5001

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952610535

Sonepar Artikelnummer

121381778

Hersteller Artikelnummer

06019L5001

Hersteller Typ

GDS 18V-330 HC

Hersteller Artikel Nr.:

06019L5001

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

3.100 kg

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)