BOSCH WERKZEUG - Geradschleifer 1050W 230V 10mm DM 18000min-1 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601209200
Nennleistungsaufnahme - 1050 W
Spannung - 230 V
Werkzeugaufnahme - Spannzange
Leerlaufdrehzahl - 18000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140842969
Sonepar Artikelnummer
121128012
Hersteller Artikelnummer
0601209200
Hersteller Typ
GGS 18 H
Hersteller Artikel Nr.:
0601209200
Nennleistungsaufnahme:
1050 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
18000 1/min
Gewicht:
3 kg
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
88 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
99 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Länge:
540 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672959
Gewicht:
2.700 kg


