Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Geradschleifer 1200W 230V 20mm DM 8000min-1 im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Geradschleifer 1200W 230V 20mm DM 8000min-1 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601214300

  • Nennleistungsaufnahme - 1200 W

  • Spannung - 230 V

  • Werkzeugaufnahme - Spannzange

  • Leerlaufdrehzahl - 8000 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140842914

Sonepar Artikelnummer

120566222

Hersteller Artikelnummer

0601214300

Hersteller Typ

GGS 8 SH

Hersteller Artikel Nr.:

0601214300

Nennleistungsaufnahme:

1200 W

Spannung:

230 V

Werkzeugaufnahme:

Spannzange

Leerlaufdrehzahl:

8000 1/min

Gewicht:

4.4 kg

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Länge:

635 mm

Breite:

123 mm

Höhe:

110 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672959

Gewicht:

4.680 kg

Geradschleifer GGS 8 SH, Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 8 SH Professional mit Schnellspannmutter ist das Kraftpaket seiner Klasse. Sein kraftvoller 1.200-Watt-Motor gewährleistet zügigen Arbeitsfortschritt und effektiven Materialabtrag. Die SDS-Schnellspannmutter des Schleifers ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel. Darüber hinaus erhöht sein Wiederanlaufschutz den Anwenderschutz während des Betriebs. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 8 SH Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung. Innensechskantschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007). Spannflansch, Ø 65 mm, (1 605 703 065). Haltestift (1 603 101 017). Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014). Rundmutter (3 603 345 014). Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011). Zweilochschlüssel (1 607 950 061)