BOSCH WERKZEUG - Geradschleifer 750W 230V bis 8mm DM 8000min-1 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601222100
Nennleistungsaufnahme - 750 W
Spannung - 230 V
Werkzeugaufnahme - Spannzange
Leerlaufdrehzahl - 2500 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140584852
Sonepar Artikelnummer
120566212
Hersteller Artikelnummer
0601222100
Hersteller Typ
GGS 8 CE
Hersteller Artikel Nr.:
0601222100
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
2500 1/min
Gewicht:
1.7 kg
Länge:
77 mm
Breite:
387 mm
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672959
Gewicht:
1.700 kg


