Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GGS 18V-10 SLC (L)

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GGS 18V-10 SLC (L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06012B4000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 4.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952514710

Sonepar Artikelnummer

121381771

Hersteller Artikelnummer

06012B4000

Hersteller Typ

GGS 18V-10 SLC

Hersteller Artikel Nr.:

06012B4000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.092 kg

Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC, Das nächste Level an Kraft: Der GGS 18V-10 SLC Professional ist Boschs erster Akku-Geradschleifer mit Getriebe, der maximale Mobilität, ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und eine exzellente Leistung bietet. Sein kraftvoller, bürstenloser Motor, für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimiert, liefert eine Abgabeleistung wie ein 1.000-Watt-Schleifer mit Kabel und bietet Drehmomentwerte, die sich ideal zum Arbeiten mit schweren Bürsten auf Oberflächen eignen. Ein intuitives User Interface gewährleistet eine einfache Handhabung dank der bequemen Einstellung unterschiedlicher Drehzahlen und der Vorbereitung für Bluetooth Connectivity für klare Informationen zum Geradschleifer per Smartphone. Höherer Anwenderschutz und optimale Werkzeugkontrolle werden durch PROtection-Merkmale wie KickBack und Drop Control sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz unterstützt. Dieser Geradschleifer ist die perfekte Wahl zum Feinschleifen und Polieren von Metallflächen. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x Schraubschlüssel 19 mm. Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)