Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GLI 18V-300 Lampe(C) solo CLC

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GLI 18V-300 Lampe(C) solo CLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06014A1100

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140876193

Sonepar Artikelnummer

121381783

Hersteller Artikelnummer

06014A1100

Hersteller Typ

GLI 18V-300

Hersteller Artikel Nr.:

06014A1100

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.600 kg

Akku-Bauleuchte GLI 18V-300, Die GLI 18V-300 Professional ist die langlebige Bosch Handstableuchte mit 300 Lumen aus dem 18V-Sortiment. Sie bietet eine Aufhängevorrichtung und fünf einstellbare Winkel für Flexibilität bei der Beleuchtung. Ihre Bauform und die sechs leistungsstarken LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche. Diese Handstableuchte verfügt über eine ergonomische Form und einen Softgrip für eine bequeme Handhabung. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System).