BOSCH WERKZEUG - GLI18V-5000 (solo, C)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019P5100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 2.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423347401
Sonepar Artikelnummer
121381768
Hersteller Artikelnummer
06019P5100
Hersteller Typ
GLI18V-5000
Hersteller Artikel Nr.:
06019P5100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
2.450 kg
Akku-Bauleuchte GLI18V-5000, Die PRO GLI18V-5000 sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die 80 LEDs lassen sich mit 3 Helligkeitsstufen bis auf 5000 Lumen einstellen. Die kompakte Bauweise der Bauleuchte mit starkem Magneten, 5/8-Stativgewinde und Metallhaken bietet dir maximale Vielseitigkeit. Ihr stufenlos um 135° schwenkbarer Leuchtenkopf bringen Licht in jede Ecke, und durch die Ein-Schalter-Bedienung ist sie leicht zu verwenden. Sie ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 54 staubdicht und spritzwassergeschützt. Er verfügt über eine User Interface mit Helligkeitsanzeige und Ladezustandsanzeige. Die PRO GLI18V-5000 beleuchtet mittelgroße bis große Arbeitsbereiche. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton


