Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GSR 18V-65 (solo, L)

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GSR 18V-65 (solo, L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019N3201

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 4.142 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423321562

Sonepar Artikelnummer

121381775

Hersteller Artikelnummer

06019N3201

Hersteller Typ

GSR 18V-65

Hersteller Artikel Nr.:

06019N3201

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.142 kg

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65, Wenn du einen Akku-Bohrschrauber suchst, der die nötige Power für schwierige Schraubanwendungen liefert, dann findest du nichts Besseres als den Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional. Er bohrt mühelos durch Metall, Holz oder Kunststoff dank des verbesserten Drehmoments von 31/63 Nm und einer Drehzahl von 0-550/0-2100 min?¹. Für dieses kompakte Werkzeug mit einer handlichen Kopflänge von nur 166 mm sind enge, schwierige Bereiche kein Problem. Die zuschaltbare KickBack Control verhindert einen versehentlichen Werkzeugrückschlag und sorgt damit für deine Sicherheit. Außerdem liefert das Doppel-Arbeitslicht noch mehr Leuchtkraft für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob Möbelmonteur, Tischler, Elektriker oder Metallarbeiter, der Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional ist das Werkzeug der Wahl für schwierige Schraubanwendungen. Er eignet sich zum Bohren in Holz bis 35 mm, Schrauben in Holz bis 10 mm und Bohren in Metall bis 13 mm. 1 L-BOXX-Koffer