Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GWS 18V-11 S (solo, C)

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GWS 18V-11 S (solo, C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019N4000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 2.575 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423323269

Sonepar Artikelnummer

121381773

Hersteller Artikelnummer

06019N4000

Hersteller Typ

GWS 18V-11 S

Hersteller Artikel Nr.:

06019N4000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.575 kg

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 S, Dieser Winkelschleifer wurde für eine Vielzahl von leichten bis mittelschweren Trenn- und Schleifaufgaben entwickelt und ist ein vielseitiger Allrounder, der für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie für Installationsarbeiten auf der Baustelle geeignet ist. Mit der Leistung eines 1100-Watt-Kabelgeräts und optimierter Überlastkapazität erweist er sich in Industriejobs wie dem Entgraten, dem Entfernen von Rost oder der Wartung und Reparatur von Leitungen als ausgesprochen langlebig. Nutze das Drehrad zur einfachen Auswahl der 6 Drehzahlstufen für die Bearbeitung verschiedener Werkstoffe mit optimaler Kontrolle. Während der Arbeit sorgen der Anti-Vibrationshandgriff und ein schlankerer, längerer Griff für mehr Komfort und weniger Ermüdung, während zahlreiche Sicherheitsmerkmale das Verletzungsrisiko senken Dieser Winkelschleifer ist eine ausgezeichnete Wahl für Wartung und Reparatur sowie für Installationsarbeiten auf der Baustelle und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen wie leichte bis mittelschwere Trenn- und Schleifarbeiten wie das Entgraten oder die Wartung und Reparatur von Leitungen Schutzhaube (1 605 510 365). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)