BOSCH WERKZEUG - GWS 24-230 JZ (C)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06018C3300
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672951
Gewicht - 7.725 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952556079
Sonepar Artikelnummer
121381770
Hersteller Artikelnummer
06018C3300
Hersteller Typ
GWS 24-230 JZ
Hersteller Artikel Nr.:
06018C3300
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
7.725 kg
Winkelschleifer GWS 24-230 JZ, Der neue GWS 24 JZ Professional entfesselt 2.400 W volle Power, mit der du deine Arbeit schneller erledigst, während der CYCLON TECH-Staubschutz die Motorlebensdauer erhöht! Der neue Motor liefert eine bis zu zweimal höhere Abtragsleistung, so dass die Arbeit schneller erledigt ist. CYCLON TECH ist der welterste Staubschutz, der bis zu 90 % des Staubs aus der Kühlluft entfernt, und dabei die Motorlebensdauer bei extrem staubigen Arbeitsbedingungen bis um das Dreifache erhöht. Der Vibration Control-Zusatzhandgriff sorgt für noch mehr Anwenderkomfort. Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf tragen zum Anwenderschutz bei, während der Überlastschutz das Werkzeug bei längerer Überlastung abschaltet. Der GWS 24 bietet erstklassige Leistung in Metall- und Bauanwendungen durch eine bis zu 2-mal höhere Materialabtragsleistung, sodass die Arbeit schneller erledigt wird! Der GWS 24-230 JZ Professional verfügt über Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf für erhöhten Anwenderschutz. Karton. Abdeckschutz (1 619 P15 668). Zusatzhandgriff (1 602 025 030). Zweilochschlüssel (1 607 950 061). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 345 043)


