Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - GWS18V-11PS (solo, L)

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - GWS18V-11PS (solo, L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019N4301

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 4.332 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423503333

Sonepar Artikelnummer

121381767

Hersteller Artikelnummer

06019N4301

Hersteller Typ

GWS18V-11PS

Hersteller Artikel Nr.:

06019N4301

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.332 kg

Winkelschleifer GWS18V-11PS, Der PRO GWS18V-11PS bietet umfassende Anwenderschutzfunktionen, einschließlich KickBack Control, Intelligent Brake System, Wiederanlaufschutz und Paddelschalter. Dieser leistungsstarke Akku-Winkelschleifer liefert die vergleichbare Leistung eines 1.100-W-Kabelgeräts. Es ist äußerst robust und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Der PRO GWS18V-11PS ist ergonomisch und einfach zu bedienen dank seines langen, schlanken Griffs und seines komfortablen Anti-Vibrations-Handgriffs, der Ermüdung verringert. Er verfügt außerdem über eine schlüssellose Schutzhaube und eine Mutter, die für einfache und bequeme Bedienung sorgt. Darüber hinaus erhältst du mit dem ergonomisch drehbaren Griff, der sowohl das Trennen als auch das Schleifen komfortabler macht, eine erhöhte Flexibilität. Der PRO GWS18V-11PS ist für das Trennen von Bewehrungsstäben, Metall und Blechen sowie das Schleifen von Metallen geeignet. Er ist für leistungsstarke Bosch Akkus optimiert. Der PRO GWS18V-11PS verfügt über einen robusten Metallflansch und eine 6-stufige Drehzahlauswahl. Schnellspannmutter (1 600 A01 6DN). Spannflansch (2 605 703 014). Vibration Control-Zusatzhandgriff (1 602 025 0A0). Schutzhaube (ET-Nr.: 1 600 A00 XK9). L-BOXX 136 Größe 4 (1 605 438 1EN). Schutzhaube (1 600 A02 1MH)