BOSCH WERKZEUG - Hammerbohrer SDS+ Plus-5X 9x150x210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608833796
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 9 mm
Schneidenlänge - 150 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6949509223494
Sonepar Artikelnummer
121232087
Hersteller Artikelnummer
2608833796
Hersteller Typ
PRO SDS PLUS-5X 9x150x210MM
Hersteller Artikel Nr.:
2608833796
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
9 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Nein
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
210 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.081 kg


