BOSCH WERKZEUG - Hammerbohrer-Set SDS plus-7X 7tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608900195
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Kunststoffbox
Durchmesser - 5 .. 12 mm
Schneidstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952532691
Sonepar Artikelnummer
121117012
Hersteller Artikelnummer
2608900195
Hersteller Typ
SDS PLUS-7X 7TLG SET EXPERT
Hersteller Artikel Nr.:
2608900195
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Kunststoffbox
Durchmesser:
5 .. 12 mm
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.575 kg


