BOSCH WERKZEUG - Handkreissäge 1400W 190mmSägeblattdm Schnitttiefe70mm 4.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601623000
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Sägeblattdurchmesser - 190 mm
Schnitttiefe (90°) - 70 mm
Max. Schwenkbereich - 56 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140469678
Sonepar Artikelnummer
120353424
Hersteller Artikelnummer
0601623000
Hersteller Typ
GKS 190
Hersteller Artikel Nr.:
0601623000
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schnitttiefe (90°):
70 mm
Max. Schwenkbereich:
56 °
Leerlaufdrehzahl:
5500 1/min
Spannung:
230 V
Sägeblattbohrung:
30 mm
Schnitttiefe (45°):
50 mm
Maschinengewicht:
4.2 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672230
Gewicht:
4.763 kg


