BOSCH WERKZEUG - Handkreissäge D190mm 1800W 5.2kg 5000min-1 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601668900
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Sägeblattdurchmesser - 190 mm
Schnitttiefe (90°) - 65 mm
Max. Schwenkbereich - 45 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140607629
Sonepar Artikelnummer
120566089
Hersteller Artikelnummer
0601668900
Hersteller Typ
GKS 65 GCE HANDKREISSÄGE KARTON
Hersteller Artikel Nr.:
0601668900
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schnitttiefe (90°):
65 mm
Max. Schwenkbereich:
45 °
Leerlaufdrehzahl:
2300 .. 5000 1/min
Spannung:
230 V
Sägeblattbohrung:
30 mm
Schnitttiefe (45°):
48 mm
Maschinengewicht:
5.2 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672230
Gewicht:
5.550 kg


