BOSCH WERKZEUG - Hartmetall Lochsägen Starterset 51mm Multimaterial+Aufnahmes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608900449
Durchmesser - 51 mm
Schnitttiefe - 60 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079078
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952535951
Sonepar Artikelnummer
121117016
Hersteller Artikelnummer
2608900449
Hersteller Typ
LS TOUGHMATERIAL 51MM STARTER KIT EXPERT
Hersteller Artikel Nr.:
2608900449
Durchmesser:
51 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079078
Gewicht:
0.386 kg
Lange Lebensdauer und schnelles Wechseln! Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne für Festigkeit, Langlebigkeit und Präzision Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren - bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Multi Material PC Plus kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie schneidet das Material leicht und zuverlässig. Die Bosch EXPERT Multi Material PC Plus ist ein exzellenter Allrounder für jeden professionellen Nutzer - denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology


