Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Hartmetall Lochsägen Starterset 68mm Multimaterial+Aufnahmes

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2608900450

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 60 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82079078

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952535968

Sonepar Artikelnummer

121117017

Hersteller Artikelnummer

2608900450

Hersteller Typ

LS TOUGHMATERIAL 68MM STARTER KIT EXPERT

Hersteller Artikel Nr.:

2608900450

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079078

Gewicht:

0.472 kg

Lange Lebensdauer und schnelles Wechseln! Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne für Festigkeit, Langlebigkeit und Präzision Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren - bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Multi Material PC Plus kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie schneidet das Material leicht und zuverlässig. Die Bosch EXPERT Multi Material PC Plus ist ein exzellenter Allrounder für jeden professionellen Nutzer - denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology