BOSCH WERKZEUG - Hartmetalltrennscheibe f.Akkuwinkelschl. Multimaterial 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608901193
Scheibendurchmesser - 125 mm
Bohrungsdurchmesser - 22.3 mm
X-Lock Aufnahme - Ja
Max. Drehzahl - 12250 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952567518
Sonepar Artikelnummer
121117019
Hersteller Artikelnummer
2608901193
Hersteller Typ
X-LOCK CMW 125X22.23MM EXPERT
Hersteller Artikel Nr.:
2608901193
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.3 mm
X-Lock Aufnahme:
Ja
Max. Drehzahl:
12250 1/min
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
68042290
Gewicht:
0.130 kg


