BOSCH WERKZEUG - Heißluftgebläse 2000W 50-630G 150-500l/min Luftstrom 0.6kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06012A6400
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Betriebstemperatur - 50 .. 630 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140889551
Sonepar Artikelnummer
120654332
Hersteller Artikelnummer
06012A6400
Hersteller Typ
GHG 20-60
Hersteller Artikel Nr.:
06012A6400
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Betriebstemperatur:
50 .. 630 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.6 kg
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
340 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
97 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.940 kg


