BOSCH WERKZEUG - Heißluftgebläse 2300W 50-650G 150-500l/min Luftstrom 0.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06012A6300
Nennleistungsaufnahme - 2300 W
Betriebstemperatur - 50 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - stufenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140889483
Sonepar Artikelnummer
120615332
Hersteller Artikelnummer
06012A6300
Hersteller Typ
GHG 23-66
Hersteller Artikel Nr.:
06012A6300
Nennleistungsaufnahme:
2300 W
Betriebstemperatur:
50 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
stufenlos
Maschinengewicht:
0.7 kg
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
245 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
201 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.974 kg


