BOSCH WERKZEUG - Hobel 710W B:82mm Falztiefe:9mm 18000min-1 im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06015A4300
Nennleistungsaufnahme - 710 W
Hobelbreite - 82 mm
Max. Falztiefe - 9 mm
Maschinengewicht - 2.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140771122
Sonepar Artikelnummer
120566227
Hersteller Artikelnummer
06015A4300
Hersteller Typ
GHO 26-82 D
Hersteller Artikel Nr.:
06015A4300
Nennleistungsaufnahme:
710 W
Hobelbreite:
82 mm
Max. Falztiefe:
9 mm
Maschinengewicht:
2.8 kg
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
18000 1/min
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672970
Gewicht:
6.650 kg


