BOSCH WERKZEUG - Hobel 850W B:82mm Falztiefe:0-24mm 14000min-1 im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060159A760
Nennleistungsaufnahme - 850 W
Hobelbreite - 82 mm
Hobeltiefe - 0 .. 4 mm
Max. Falztiefe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140305600
Sonepar Artikelnummer
120566225
Hersteller Artikelnummer
060159A760
Hersteller Typ
GHO 40-82 C
Hersteller Artikel Nr.:
060159A760
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe:
0 .. 4 mm
Max. Falztiefe:
24 mm
Maschinengewicht:
3.2 kg
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
14000 1/min
Länge der Hobelsohle:
296 mm
Länge:
296 mm
Breite:
169 mm
Höhe:
173 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672970
Gewicht:
3.122 kg


