BOSCH WERKZEUG - Hochdruckreiniger 1200W 100bar 300l/h 91dB 3m Schlauch Lanze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06008A7E01
Max. Kapazität - 300 l/h
Max. Arbeitsdruck - 100 bar
Antriebsart - elektrisch
Motorleistung - 1.2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952539447
Sonepar Artikelnummer
120712549
Hersteller Artikelnummer
06008A7E01
Hersteller Typ
EASYAQUATAK 100
Hersteller Artikel Nr.:
06008A7E01
Max. Kapazität:
300 l/h
Max. Arbeitsdruck:
100 bar
Antriebsart:
elektrisch
Motorleistung:
1.2 kW
Verschiebbar:
Ja
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Frequenz:
50/60 Hz
Kabellänge:
5 m
Länge:
410 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
3.300 kg


