BOSCH WERKZEUG - Hochleistungsempfänger 1x9V 6LR61 Rw:5-50m ± 1mm/± 3mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601069100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90159000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140517904
Sonepar Artikelnummer
120712648
Hersteller Artikelnummer
0601069100
Hersteller Typ
LR 2 LASER - EMPFÄNGER
Hersteller Artikel Nr.:
0601069100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90159000
Gewicht:
0.272 kg


