BOSCH WERKZEUG - Hohlbohrkronen-Set SDS+DM82mm+Zentrierbohrer+SDS+/M16Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608550065
Nenngröße - 82 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gewindeart - sonstige
Größe Aufnahmesystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140046213
Sonepar Artikelnummer
121128014
Hersteller Artikelnummer
2608550065
Hersteller Typ
HOHLBOHRKRONEN-SET SDS+ 3TLG
Hersteller Artikel Nr.:
2608550065
Nenngröße:
82 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Beschichtung:
Hartmetall
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
82 mm
Arbeitstiefe:
54 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079078
Gewicht:
0.870 kg


