BOSCH WERKZEUG - HSS PointTeQ Sechskantbohrer 6x57x98mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608577528
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 57 mm
Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6949509231437
Sonepar Artikelnummer
120712636
Hersteller Artikelnummer
2608577528
Hersteller Typ
HSS POINTTEQ 6x57x98MM
Hersteller Artikel Nr.:
2608577528
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
57 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Spiralbohrer:
Ja
Gesamtlänge:
98 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidstoff:
HSS
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.019 kg


