BOSCH WERKZEUG - HSS PointTeQ Sechskantbohrer 9tlg. 2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2607002826
Anzahl der Bohrer für Beton - 0
Anzahl der Bohrer für Holz - 0
Anzahl der Bohrer für Stahl - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6949509231673
Sonepar Artikelnummer
120712645
Hersteller Artikelnummer
2607002826
Hersteller Typ
HSS POINTTEQ 9TLG
Hersteller Artikel Nr.:
2607002826
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
9
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Durchmesser:
2 .. 8 mm
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.182 kg


